Startseite

GIRA - GIR536127 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Reinw - 536127

KopierenKopieren
GIRA - GIR536127 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Reinw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027300

Artikelnummer

GIR536127

Herstellernummer

536127

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole Reinweiß seidenmatt