Startseite

GIRA - GIR536028 S3000 Bedienaufs. System 55 Anthrazit - 536028

KopierenKopieren
GIRA - GIR536028 S3000 Bedienaufs. System 55 Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027249

Artikelnummer

GIR536028

Herstellernummer

536028

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Transparent:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Anthrazit