GIRA - GIR536027 S3000 Bedienaufs. System 55 Reinweiss m - 536027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337027232
Artikelnummer
GIR536027
Herstellernummer
536027
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


