GIRA - GIR5360015 S3000 Bedienaufs. System 55 Grau m - 5360015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Farbe - grau
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337087205
Artikelnummer
GIR5360015
Herstellernummer
5360015
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Transparent:
nein


