Startseite

GIRA - GIR517828 TRASM.PAR. RF 2-M KNX SYSTEM 55 ANTRACIT - 517828

KopierenKopieren
GIRA - GIR517828 TRASM.PAR. RF 2-M KNX SYSTEM 55 ANTRACIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337123064

Artikelnummer

GIR517828

Herstellernummer

517828

Hersteller

GIR

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

nein

Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX antracite - Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio. - La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva). - Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF. - Apparecchio alimentato da pile. - L'apparecchio supporta KNX Secure. Funzione "Commutazione": -Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto. Funzione "Regolazione luce": - È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE). Funzione "Veneziana": - È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE). Funzione "Encoder": - 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII. Funzione "Colore": - Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore. Funzione "Apparecchio derivato scene": - Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene. Funzione "Individuale": - Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto. - Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile. Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio. Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire. Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. Le pile sono in dotazione. Radiotrasmettitore a parete, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura persuperfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.