Startseite

GIRA - GIR516230 Taster-BA 2f 2-Punkt KNX WG AP Grau - 516230

KopierenKopieren
GIRA - GIR516230 Taster-BA 2f 2-Punkt KNX WG AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 2

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337500094

Artikelnummer

GIR516230

Herstellernummer

516230

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

KNX Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion: - Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). - Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion). - Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar. - Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck). - Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben unten) bedient werden. - Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44). - Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar. Wippenfunktion: - Schalten, Dimmen und Jalousie. - Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). - Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF Wippe unten: AB, Wippe oben: AB Wippe unten: AUF).