Startseite

GIRA - GIR511300 Tastsens.3 Basis 3f KNX System 55 - 511300

KopierenKopieren
GIRA - GIR511300 Tastsens.3 Basis 3f KNX System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 3

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337086826

Artikelnummer

GIR511300

Herstellernummer

511300

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX Tastsensor 3 Basis 3fach System 55 Inbetriebnahme-Wippe Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Weiße Betriebs-LED. - Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche. - Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. - Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.