GIRA - GIR511200 Tastsens.3 Basis 2f (1+1) KNX System 55 - 511200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Farbe - sonstige
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337086819
Artikelnummer
GIR511200
Herstellernummer
511200
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


