GIRA - GIR511100 Tastsens.3 Basis 1f KNX System 55 - 511100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - sonstige
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337086802
Artikelnummer
GIR511100
Herstellernummer
511100
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


