Startseite

GIRA - GIR506500 ATT.DIMMER 1-M 200 W IN INGR.BIN. 3-M ON - 506500

KopierenKopieren
GIRA - GIR506500 ATT.DIMMER 1-M 200 W IN INGR.BIN. 3-M ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337099260

Artikelnummer

GIR506500

Herstellernummer

506500

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

200...200 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

65 mm

Dimmaktor 1fach 200 W con ingresso binario 3fach per Gira One e KNX - Accensione e dimmerazione di lampadine, lampade alogene HV, lampade LED HV dimmerabili, lampade fluorescenti compatte dimmerabili, trasformatori induttivi dimmerabili con lampade alogene NV o lampade LED NV, trasformatori elettronici dimmerabili con lampade alogene NV o lampade LED NV. - Selezione automatica o manuale del principio di dimmerazione adatto al carico. - Sicuro contro il funzionamento a vuoto, cortocircuito e sovratemperatura. - Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per realizzare operazioni logiche semplici o complesse. - Messaggi di ritorno o stato attivi possono essere globalmente ritardati dopo il ripristino della tensione di bus o dopo un processo di programmazione ETS. Uscite di dimmerazione: - Possibilita di impostare il tipo di carico e definire il principio di dimmerazione: Universale (con processo di misurazione automatica), trasformatore elettronico (capacitivo / taglio di fase), trasformatore convenzionale (induttivo / accensione di fase), LED (accensione di fase) o LED (taglio di fase). - Curva di dimmerazione configurabile per adattarsi al carico collegato nel range temporale e di valori. - Possibilita di impostare l'intervallo dimmerabile (luminosita di accensione, luminosita di base; alternativamente: limite inferiore di dimmerazione e limite superiore di dimmerazione). - Comportamento all'arrivo di un valore di luminosita assoluto configurabile (dimmerare, accendersi, dissolvenza). - Comportamento al dimmeraggio relativo in stato spento configurabile (accendere il canale, nessuna reazione). - Funzione di controllo centrale su fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di dimmerazione e 6 oggetti di valore e feedback collettivo. - Feedback di accensione: Funzione di feedback attiva (in caso di modifica o ciclicamente inviando sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Feedback del valore di luminosita: Funzione di feedback attiva (in caso di modifica o ciclicamente inviando sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Per oggetti di feedback attivi, il tipo di aggiornamento e configurabile (in caso di modifica dell'oggetto di ingresso o in caso di modifica del valore di feedback). Pertanto, e possibile un adattamento alle visualizzazioni in modo individuale. - Feedback per cortocircuito, sovraccarico/interruzione di tensione di rete e tipo di carico (conforme KNX e ampliato). - Reazione all'interruzione/ripristino della tensione di bus e dopo un processo di programmazione ETS configurabile. - Funzione di collegamento logico per l'uscita. - Funzione di blocco o alternativamente funzione di posizionamento forzato configurabile. - Funzioni temporali (ritardo di accensione e spegnimento). - Funzione di luce di scala con funzione di preavviso tramite riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. - Funzione di pianerottolo con estensione temporale o assegnazione variabile del tempo di pianerottolo tramite oggetto di comunicazione. - Funzione Soft-ON e funzione Soft-OFF configurabili. - Spegnimento automatico a un valore di luminosita < X % configurabile (con tempo di ritardo individuale). - Inclusione in scene luminose possibile: Fino a 64 scene interne sono configurabili. - Tempo di ritardo alla chiamata di scene configurabile. - Comportamento di dimmerazione alla chiamata di una nuova scena configurabile (accendersi, dimmerare, dissolvenza). - Feedback visivo durante il salvataggio di una scena. - Chiamata di scena avanzata. - Contatore delle ore di funzionamento attivabile. - Contatore delle ore di funzionamento come contatore in avanti (con valore limite opzionale) o contatore all'indietro (con valore di partenza opzionale). La potenza massima di collegamento dipende dalla modalita di funzionamento scelta (accensione difase o taglio di fase). Maggiori dettagli sono disponibili nel manuale d'uso. Riduzione della potenza in caso di installazione in pareti in legno o cartongesso -15% Combinazioni multiple -20%. Aumento della potenza tramite accessori Gira. Stato di consegna: Operazione dell'uscita di dimmerazione tramite ingresso 1 (chiaro) e ingresso 2 (scuro).