Startseite

GIRA - GIR5052003 Tastsens.4 24 V 2f TS4 Weiss - 5052003

KopierenKopieren
GIRA - GIR5052003 Tastsens.4 24 V 2f TS4 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337074946

Artikelnummer

GIR5052003

Herstellernummer

5052003

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tastsensor 4 24 V 2fach Weiß Merkmale: - Tastsensor 4 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme. - Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. - Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000). Hinweise : - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.