GIRA - GIR5031905 Wippenset 1f indiv. Tastsens.4 TS4 Schwa - 5031905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4010337098225
Artikelnummer
GIR5031905
Herstellernummer
5031905
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


