Startseite

GIRA - GIR5031219 Wippenset 1f indiv. Tastsens.4 TS4 Edels - 5031219

KopierenKopieren
GIRA - GIR5031219 Wippenset 1f indiv. Tastsens.4 TS4 Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072607

Artikelnummer

GIR5031219

Herstellernummer

5031219

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4 Edelstahl Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.