Startseite

GIRA - GIR5024219 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Edelstahl - 5024219

KopierenKopieren
GIRA - GIR5024219 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072065

Artikelnummer

GIR5024219

Herstellernummer

5024219

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 4fach für Tastsensor 4 Edelstahl Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.