Startseite

GIRA - GIR5024126 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Alum.Schwarz - 5024126

KopierenKopieren
GIRA - GIR5024126 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Alum.Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Metall

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072096

Artikelnummer

GIR5024126

Herstellernummer

5024126

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 4fach für Tastsensor 4 Aluminium Schwarz Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.