Startseite

GIRA - GIR502405 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 G Schwarz - 502405

KopierenKopieren
GIRA - GIR502405 Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 G Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Glas

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337071488

Artikelnummer

GIR502405

Herstellernummer

502405

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Glas

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 4fach für Tastsensor 4 Glas Schwarz Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.