GIRA - GIR5022903 Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 Reinweiss(la - 5022903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4010337098577
Artikelnummer
GIR5022903
Herstellernummer
5022903
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


