GIRA - GIR5022219 Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Metall
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337072072
Artikelnummer
GIR5022219
Herstellernummer
5022219
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein
Wippenset 2fach für Tastsensor 4 Edelstahl Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.