GIRA - GIR5022126 Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 Alum.Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Metall
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337072188
Artikelnummer
GIR5022126
Herstellernummer
5022126
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein
Wippenset 2fach für Tastsensor 4 Aluminium Schwarz Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.