Startseite

GIRA - GIR5021928 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Anthrazit(la - 5021928

KopierenKopieren
GIRA - GIR5021928 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Anthrazit(la

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337098508

Artikelnummer

GIR5021928

Herstellernummer

5021928

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Anthrazit (lackiert) Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.