Startseite

GIRA - GIR5021903 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Reinweiss(la - 5021903

KopierenKopieren
GIRA - GIR5021903 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Reinweiss(la

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337098560

Artikelnummer

GIR5021903

Herstellernummer

5021903

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Reinweiß glänzend (lackiert) Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.