GIRA - GIR502117 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Metall
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337072348
Artikelnummer
GIR502117
Herstellernummer
502117
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein
Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Aluminium Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.