Startseite

GIRA - GIR5002028 Tastsens.4 Komfort 2f KNX TS4 Anthrazit - 5002028

KopierenKopieren
GIRA - GIR5002028 Tastsens.4 Komfort 2f KNX TS4 Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Farbe - anthrazit

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337070863

Artikelnummer

GIR5002028

Herstellernummer

5002028

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP21

KNX Tastsensor 4 Komfort 2fach Anthrazit Merkmale: - Tastsensor mit integriertem Busankoppler und der Möglichkeit einen verdrahteten Fernfühler anzuschließen. - Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. - Taktiles Feedback bei Tastendruck. - Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Schalten: Reaktion beim Drücken und oder Loslassen, Einschalten, Ausschalten, Umschalten. - Dimmen: Zeiten für kurze und lange Betätigung, Dimmen in verschiedenen Stufen, Telegrammwiederholung bei langer Betätigung, Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung. - Jalousiesteuerung: vier verschiedene Bedienkonzepte mit Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung. - Wertgeberfunktion: Wahl des Wertebereichs, Wert bei Betätigung. - Szenennebenstelle: mit oder ohne Speicherfunktion, Abruf interne Szene mit oder ohne Speicherfunktion. - 2-Kanal-Bedienung: Für jede Wippe oder jede Taste kann die Bedienung von zwei unabhängigen Kanälen eingestellt werden. Dadurch können durch einen Tastendruck bis zu zwei Telegramme auf den Bus gesendet werden. Die Kanäle können unabhängig voneinander auf die Funktionen Schalten, Wertgeber oder Szene aufrufen parametriert werden.Reglernebenstelle- Eigenschaften: - Durch die Tastsensorfunktion Reglernebenstelle können externe Raumtemperaturregler angesteuert werden. - Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung. - Auswertung des Reglerzustandes über die Status-LED. Funktionen der Status-LED: - Jede Status-LED kann unabhängig zur Bedienfläche parametriert werden. - Die Status-LED können wahlweise rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett oder weiß leuchten. - Funktionen Status-LED: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, invertierte Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige invertierter Präsenzstatus. - Zusätzlich kann für jede Status-LED eine überlagerte Funktion freigegeben werden, wodurch eine andere Farbe und Anzeigeart eingestellt werden kann. Allgemeine Funktionen: - LED Alarmmeldung: Sämtliche LED des Tastsensors können bei einer Alarmmeldung gleichzeitig rot blinken. - LED-Orientierungsbeleuchtung: Zur Orientierung können alle LED dauerhaft ausgeschaltet oder eingeschaltet sein, den Status eines separaten Kommunikationsobjekts anzeigen (EIN, AUS, blinken) oder bei einem beliebigen Tastendruck eingeschaltet und nach Ablauf einer Verzögerungszeit automatisch wieder abgeschaltet werden. - LED Nachtabsenkung: Steuerung der Helligkeit aller Status-LED durch ein Kommunikationsobjekt. Dadurch ist beispielsweise das Reduzieren der Helligkeit während der Nachtstunden auf einen in der ETS konfigurierten Wert möglich. - Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. - Szenenfunktion: Interne Speicherung von bis zu acht Szenen mit acht Ausgangskanälen. - Temperaturmessung: Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und verdrahteten Fernfühler oder internen und externen Fühler. - Raumfeuchtemessung: Messung der Raumfeuchte durch internen Fühler. - Demontageschutz - Wippen individualisierbar über den Gira Beschriftungsservice. - Wippensets mit bis zu 3 mm starkem Echtmaterial separat erhältlich. - KNX Data Secure vorbereitet. - Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service-App (Zusatzsoftware) möglich. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.