Startseite

GIRA - GIR4414600 SCHUKO CC + SH SYSTEM 55 ACCIAIO INOX - 4414600

KopierenKopieren
GIRA - GIR4414600 SCHUKO CC + SH SYSTEM 55 ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337094463

Artikelnummer

GIR4414600

Herstellernummer

4414600

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Edelstahl

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) acciaio inox Sistema 55 - Anello di supporto a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette dall'acqua IP44. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.