Startseite

GIRA - GIR418328 SCHUKO SH MRV SYSTEM 55 ANTRACITE - 418328

KopierenKopieren
GIRA - GIR418328 SCHUKO SH MRV SYSTEM 55 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337093602

Artikelnummer

GIR418328

Herstellernummer

418328

Hersteller

GIR

SCHUKO presa 16 A 250 V~ con protezione da contatto aumentata (Safety Plus) antracite morsetti a vite - anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.