Startseite

GIRA - GIR415703 SCHUKO CC + KIT IP44 + PLACCA 1X STANDAR - 415703

KopierenKopieren
GIRA - GIR415703 SCHUKO CC + KIT IP44 + PLACCA 1X STANDAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337094517

Artikelnummer

GIR415703

Herstellernummer

415703

Hersteller

GIR

Presa SCHUKO 16 A 250 V con coperchio a ribalta, completa di set di guarnizioni IP44 e cornice di copertura bianco lucido standard 55 - resistente ai raggi UV - anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testato secondo T.N.O. Set di presa SCHUKO con coperchio a ribalta, set di guarnizioni IP44 e cornice di copertura standard 55.