Startseite

GIRA - GIR329667 Bilanciere Gira TX_44 (PA IN) antracite - 329667

KopierenKopieren
GIRA - GIR329667 Bilanciere Gira TX_44 (PA IN) antracite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039464

Artikelnummer

GIR329667

Herstellernummer

329667

Hersteller

GIR

Bilanciere antracite - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile- Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Prova di tensionedal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.- Protez. da acqua da incasso IP44 Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.