Startseite

GIRA - GIR328728 IB sim.porta System 55 antracite - 328728

KopierenKopieren
GIRA - GIR328728 IB sim.porta System 55 antracite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039884

Artikelnummer

GIR328728

Herstellernummer

328728

Hersteller

GIR

Bilanciere con simbolo antracite Porta - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.- Prova di tensione dal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.