Startseite

GIRA - GIR314003 KC CON.NO + MORS.N SYSTEM 55 BNC PURO - 314003

KopierenKopieren
GIRA - GIR314003 KC CON.NO + MORS.N SYSTEM 55 BNC PURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337042761

Artikelnummer

GIR314003

Herstellernummer

314003

Hersteller

GIR

Interruttore Hotel-Card 10 A 250 V~ Bianco lucido Interruttore 1-polo con morsetto N - L'interruttore Hotel-Card puo, ad esempio, assumere funzioni di sicurezza o di risparmio energetico. - Con la carta dell'hotel rimossa, tutti i consumatori eventualmente ancora accesi vengono disattivati. - Solo dopo aver inserito la carta, il circuito viene attivato tramite il pulsante. Ulteriori varianti su richiesta. Maggiore protezione contro il furto grazie al morsetto avvitabile.