GIRA - GIR291203 Zugtaster System 55 Reinweiss - 291203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienung - Zugschnur
Bauart - Wandgerät
Art der Spannungsversorgung - Bus-System
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337062561
Artikelnummer
GIR291203
Herstellernummer
291203
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienung:
Zugschnur
Bauart:
Wandgerät
Art der Spannungsversorgung:
Bus-System
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Notruf
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Zugtaster System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Ruf- bzw. Notrufauslösung über Zugschnur (2,5 m). - Rotes Beruhigungslicht im Gerätegehäuse. Hinweise : - Der Zugtaster ist sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet.


