Startseite

GIRA - GIR289600 Geratedose 1f flach Gira E2 - 289600

KopierenKopieren
GIRA - GIR289600 Geratedose 1f flach Gira E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337066514

Artikelnummer

GIR289600

Herstellernummer

289600

Hersteller

GIR

Montageart:

Hohlwand

Form:

quadratisch

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau 1fach Merkmale: - Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. - Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen. Hinweise : - Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.