GIRA - GIR2844600 Wipptaster BS 3f Schliesser System 55 Ed - 2844600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 3
Packung
1 ST
EAN
4010337021957
Artikelnummer
GIR2844600
Herstellernummer
2844600
Hersteller
GIR
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


