GIRA - GIR282028 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Anth - 282028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4010337016809
Artikelnummer
GIR282028
Herstellernummer
282028
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein


