GIRA - GIR264526 Uni-Blindabd. Abd. MJ 2f 30^ + BSF Syste - 264526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - sonstige
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337014041
Artikelnummer
GIR264526
Herstellernummer
264526
Hersteller
GIR
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


