GIRA - GIR264027 Abd. 30^ + BSF f. Tragring MJ 2f System - 264027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337460183
Artikelnummer
GIR264027
Herstellernummer
264027
Hersteller
GIR
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


