Startseite

GIRA - GIR2640015 Abd. 30^ + BSF f. Tragring MJ 2f System - 2640015

KopierenKopieren
GIRA - GIR2640015 Abd. 30^ + BSF f. Tragring MJ 2f System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337085195

Artikelnummer

GIR2640015

Herstellernummer

2640015

Hersteller

GIR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit 30 Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach Grau matt