GIRA - GIR263500 Eins. Codetastatur Gira Keyless In - 263500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337772637
Artikelnummer
GIR263500
Herstellernummer
263500
Hersteller
GIR
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


