Startseite

GIRA - GIR260501 Gira Keyless In Codetastatur System 55 C - 260501

KopierenKopieren
GIRA - GIR260501 Gira Keyless In Codetastatur System 55 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Codeschloss

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337051343

Artikelnummer

GIR260501

Herstellernummer

260501

Hersteller

GIR

Ausführung:

Codeschloss

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Gira Keyless In Codetastatur Cremeweiß glänzend Merkmale: - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte fürSchalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge: - Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benuzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge: - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Hinweise : - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Integration in das Profil 55 möglich. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de.