GIRA - GIR244410 Beweg.m. Cube 240 Wachter Anthrazit - 244410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 16 m
Sensortyp - sonstige
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Scanwinkel - 240 °
Packung
1 ST
EAN
4010337056409
Artikelnummer
GIR244410
Herstellernummer
244410
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
16 m
Sensortyp:
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Scanwinkel:
240 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-25...55 °C
Geeignet für Wandmontage:
ja


