Startseite

GIRA - GIR2432920 ZFH-Paket Wohnungsstation Video AP 7 Sys - 2432920

KopierenKopieren
GIRA - GIR2432920 ZFH-Paket Wohnungsstation Video AP 7 Sys

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337096320

Artikelnummer

GIR2432920

Herstellernummer

2432920

Hersteller

GIR

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

sonstige

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Kunststoff

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

System 106 Zweifamilienhaus-Paket Wohnungsstation Video AP 7 Edelstahl Edelstahl