GIRA - GIR2407000 ZFH-Paket Audio System 106 Edelstahl - 2407000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337033936
Artikelnummer
GIR2407000
Herstellernummer
2407000
Hersteller
GIR
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
System 106 Zweifamilienhaus-Paket Audio Edelstahl


