GIRA - GIR239902 Prasenz- + Beweg.m. 360^ Kompakt Wachter - 239902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337019381
Artikelnummer
GIR239902
Herstellernummer
239902
Hersteller
GIR
Ausführung:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ausschaltverzögerung:
10 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
360...360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Temperatur:
0...35 °C
Max. Einschaltstrom:
16 A
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
103 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


