Startseite

GIRA - GIR237626 Sensotec o.Fernbedienung System 55 F Alu - 237626

KopierenKopieren
GIRA - GIR237626 Sensotec o.Fernbedienung System 55 F Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 90 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...50 °

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337014492

Artikelnummer

GIR237626

Herstellernummer

237626

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

90 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...50 °

Vernetzbar:

nein

Max. Reichweite frontal:

6 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

Aluminium

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

1 s

Sensotec System 55, ohne Fernbedienung Farbe Alu Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch den Benutzer wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Hinweise : - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.