Startseite

GIRA - GIR236900 USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C Einsatz Sc - 236900

KopierenKopieren
GIRA - GIR236900 USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C Einsatz Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1400 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337075905

Artikelnummer

GIR236900

Herstellernummer

236900

Hersteller

GIR

Max. Ausgangsstrom:

1400 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A Typ C Schwarz Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.