GIRA - GIR236601 Sensotec + Fernbedienung System 55 Creme - 236601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 90 min
Erfassungswinkel horizontal - 0...50 °
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337014584
Artikelnummer
GIR236601
Herstellernummer
236601
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
90 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...50 °
Vernetzbar:
nein
Max. Reichweite frontal:
6 m
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
1 s
RAL-Nummer (ähnlich):
1013


