Startseite

GIRA - GIR236500 S3000 Uni-LED-Dimmer REG Elektronik - 236500

KopierenKopieren
GIRA - GIR236500 S3000 Uni-LED-Dimmer REG Elektronik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337031376

Artikelnummer

GIR236500

Herstellernummer

236500

Hersteller

GIR

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

universal und LED Retrofit

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

REG

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

System 3000 Universal-LED-Dimmer REG REG Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Bedienung erfolgt über mechanischen Taster (Schließer), System 3000 Nebenstelle 2- oder 3-Draht, oder System 2000 Nebenstelle 2-Draht. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. -Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar (mit System 2000 und 3000 Nebenstelle möglich). - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Hinweise : - Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.