GIRA - GIR234900 USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C Einsatz We - 234900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
4010337104681
Artikelnummer
GIR234900
Herstellernummer
234900
Hersteller
GIR
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A Typ C Weiß Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.


