Startseite

GIRA - GIR232027 RADIO IP IN SYSTEM 55 BNC PURO S - 232027

KopierenKopieren
GIRA - GIR232027 RADIO IP IN SYSTEM 55 BNC PURO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337107729

Artikelnummer

GIR232027

Herstellernummer

232027

Hersteller

GIR

Radio da incasso IP bianco puro opaco - Radio Internet per installazione a incasso. - Con la radio e possibile riprodurre stazioni radio Internet tramite WLAN. - In alternativa, la radio puo essere utilizzata per controllare gli altoparlanti Sonos. - E anche possibile riprodurre file musicali tramite Bluetooth da un dispositivo mobile. - Il funzionamento della radio avviene tramite i tasti capacitivi del pannello di controllo. Per l'uso e necessaria solo una leggera pressione sui simboli. - L'integrazione nella WLAN puo avvenire nella forma piu semplice tramite la funzione WPS. - Inoltre, l'avvio puo essere effettuato comodamente con l'app Gira System 3000 tramite un dispositivo mobile. Con l'app e possibile anche effettuare tutte le altre impostazioni della radio. Possono essere memorizzate fino a 20 stazioni preferite, le prime tre stazioni possono essere richiamate direttamente con i tasti preferiti sulla radio. - Ulteriori funzioni tramite l'app includono la selezione delle modalita operative