GIRA - GIR228426 UP-Radio RDS o.Lautsprecher System 55 F - 228426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4010337889236
Artikelnummer
GIR228426
Herstellernummer
228426
Hersteller
GIR
Ausführung:
Radio
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Unterputz-Radio RDS Farbe Alu


