GIRA - GIR2282600 Lautsprecher UP-Radio System 55 Edelstah - 2282600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4010337032861
Artikelnummer
GIR2282600
Herstellernummer
2282600
Hersteller
GIR
Ausführung:
Radio
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend


